Referencias
Festo:ADVU-63-25-A-P-A
Rubix:751100420113
fabricante:156648
EAN:4052568119027

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVU-63-25-A-P-A
Cilindro compacto ADVU-16-10-A-P-A Para detectores de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=16 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto.
Cualidades
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 107x92x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1257,1 g |
| Tipo | cilindro compacto advu |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,69 € Sin IVA
/ unidad
366,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días