ADVULQ-63-10-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-63-10-A-P-A
Rubix:798190781000
fabricante:156817
EAN:4052568120702
ADVULQ-63-10-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-63-10-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-63-10-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier posición, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto750 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
348,40 € Sin IVA
/ unidad
421,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días