ADVC-25-5-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-25-5-I-P-A
Rubix:798191818000
fabricante:188172
EAN:4052568077570
ADVC-25-5-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-5-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-25-5-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto143,75 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
77,02 € Sin IVA
/ unidad
93,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días