RS2H50-30DL-D

RS2H, Cilindro tope de servicio pesado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RS2H50-30DL-D
Rubix:799256313000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro tope de servicio pesado
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RS2H50-30DL-D


La serie RSQ es un cilindro tope de altura fija con resistencia comprobada y características de baja fuerza de arranque. La serie RSG es un cilindro tope con altura de montaje ajustable. Se puede elevar o bajar según la distancia requerida para detener la pieza de trabajo. El cilindro tope RSH de servicio pesado está especialmente diseñado para su uso en líneas transportadoras u otras aplicaciones que requieren un dispositivo de detención externo.

Cualidades

Cilindro tope de servicio pesado Diámetros (mm): 50, 63, 80 Conexión de tubería disponible desde 2 direcciones Tipo de montaje: brida Variedad de opciones disponibles

Información técnica


Atributos
Tipocilindro tope de servicio pesado
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
455,51 € Sin IVA
/ unidad
551,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días