Referencias
Festo:ADVC-20-25-I-P
Rubix:798105391000
fabricante:188149
EAN:4052568077341

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-20-25-I-P
Cilindro de carrera corta ADVC-20-25-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del émbolo=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 126,2 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,46 € Sin IVA
/ unidad
75,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días