Referencias
Festo:AEVU-40-20-A-P-A
Rubix:798193693000
fabricante:157004
EAN:4052568122409

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVU-40-20-A-P-A
Cilindro compacto AEVU-32-10-P-A Para detectores de proximidad, extremo vástago-émbolo con rosca hembra. Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje).
Cualidades
- 50% menos espacio de instalación que los cilindros comparables basados en la norma ISO 15552
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Vástago de pistón con rosca hembra o macho
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 97x85x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 580,28 g |
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,77 € Sin IVA
/ unidad
251,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días