ADVULQ-50-60-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-50-60-P-A
Rubix:798190729000
fabricante:156729
EAN:4052568119829
ADVULQ-50-60-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-50-60-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-50-60-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago de pistón con rosca hembra. Stroke=60 mm, Piston diameter=50 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto863 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro60 mm
348,36 Sin IVA
/ unidad
421,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días