ADVC-16-15-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-16-15-I-P-A
Rubix:798148676000
fabricante:188110
EAN:4052568076979
ADVC-16-15-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-16-15-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-16-15-I-P-A para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto96,6 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
65,41 € Sin IVA
/ unidad
79,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días