DPDM-16-20-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-16-20-PA
Rubix:799018173000
fabricante:4833188
EAN:4052568293031
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPDM-16-20-PA


Cualidades

-Versión de doble y simple efecto
Con y sin protección contra el giro
Fácil de intercambiar en comparación con el cilindro compacto DMM
Fácil de montar gracias a una serie de interfaces de montaje

Aplicaciones

Detención de piezas pequeñas

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.8 bar
62,54 € Sin IVA
/ unidad
75,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días