MGPM32TF-75Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPM32TF-75Z
Rubix:798275649000
fabricante:MGPM32TF-75Z
EAN:3618035900621
MGP-Z, Compact Guide Cylinder

Resumen técnico

Tipomgp-z
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPM32TF-75Z


El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
MGP-Z, Cilindro compacto con guías

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Peso neto2335 g
Tipomgp-z
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
336,04 € Sin IVA
/ unidad
406,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días