Referencias
SMC:CDLQA50-75DM-B
Rubix:798852882000
fabricante:CDLQA50-75DM-B

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDLQA50-75DM-B
La serie de cilindros compactos CLQ, aunque equipada con función de bloqueo, está diseñada para minimizar la longitud total. La longitud total del modelo se ha logrado igualar a la del cilindro compacto CQ2. CLQ está disponible en 5 tamaños de diámetro entre 40 y 100mm y es compatible con auto switch.
C(D)LQ, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Con bloqueo
Cualidades
•Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
Dos tipos de montaje
El bloqueo es posible en cualquier posición a lo largo de todo el recorrido
La dirección de bloqueo es seleccionable
Desbloqueo manual sencillo
Dos tipos de montaje
El bloqueo es posible en cualquier posición a lo largo de todo el recorrido
La dirección de bloqueo es seleccionable
Desbloqueo manual sencillo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1720 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,93 € Sin IVA
/ unidad
574,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días