MQQTB28-50D

Cilindro compacto de baja fricción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MQQTB28-50D
Rubix:751602783043
fabricante:MQQTB28-50D
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto de baja fricción
Diámetro de cilindro28 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MQQTB28-50D


El cilindro MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme o baja fricción. MQQ está disponible como estándar o en tipo resistente a cargas laterales (con casquillos lineales de bolas incorporados). Los diámetros van de 10mm a 28mm y las carreras están disponibles hasta 100mm.

Información técnica


Atributos
Peso neto1213 g
Tipocilindro compacto de baja fricción
Diámetro de cilindro28 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
454,14 € Sin IVA
/ unidad
549,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días