CILINDRO ADVULQ12-20PA

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-12-20-P-A
Rubix:751120380113
fabricante:156675
EAN:4052568119287
ADVULQ-12-20-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CILINDRO ADVULQ12-20PA


Cilindro compacto ADVULQ-12-20-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=Doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto117,97 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro20 mm
139,54 € Sin IVA
/ unidad
168,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días