CCI-SA-050-0015-003122411000000000000022 [R422001567]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Ver información técnicaReferencias
Aventics:R422001567
Rubix:799183275000
EAN:3666750018527

Detalles de producto : CCI-SA-050-0015-003122411000000000000022 [R422001567]
Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindros compactos iso 21287 serie cci |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,26 € Sin IVA
/ unidad
180,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días