MGGLB40-150 00079576

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB40-150
Rubix:751608684043
fabricante:MGGLB40-150
EAN:3618035931120
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipomgg, cojinete de casquillo esférico; de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB40-150 00079576


La serie MGG de cilindros guiados está idealmente diseñada para aplicaciones de manejo de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGL, Cilindro con guía, Rodamientos lineales a bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto10620 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipomgg, cojinete de casquillo esférico; de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaleación de aluminio; acero al carbono; aleación para cojinetes; acero inoxidable; uretano; nbr
1046,03 € Sin IVA
/ unidad
1265,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días