ZCDUKQ10-25D

Cilindro de montaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZCDUKQ10-25D
Rubix:799255590000
EAN:3618035375191
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZCDUKQ10-25D


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x24x15 mm
Peso neto65 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
95,57 € Sin IVA
/ unidad
115,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días