AEVC-10-5-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:AEVC-10-5-A-P-A
Rubix:798193183000
fabricante:188072
EAN:4052568076603
AEVC-10-5-A-P-A Short stroke cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AEVC-10-5-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-10-5-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Fuerza de retorno del resorte, retraído=3 N, Amortiguación=P: Anillos/placas flexibles de amortiguación en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto31,04 g
Tipocilindro de carrera corta aevc
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,59 Sin IVA
/ unidad
66,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días