Referencias
Festo:DSBC-63-400-PPVA-N3
Rubix:798562996000
fabricante:1383588
EAN:4052568232221



Documentos
Detalles de producto : DSBC-63-400-PPVA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 600x78x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4365 g |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,46 € Sin IVA
/ unidad
280,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días