CD75E32-40-B

Cilindro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD75E32-40-B
Rubix:752101463043
EAN:3618035448376
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD75E32-40-B


Cilindro neumático
Diámetros interiores (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300 mm
Juego de referencias para actuadores con soportes de montaje, soportes de cabeza de vástago e interruptores automáticos disponibles
Numerosas opciones bajo pedido disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, varilla simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con auto switch.

Imán: D (Imán incorporado)
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Double End Boss-cut)
Diámetro: 32mm
Carrera: 40
Amortiguación: Tope de goma
Protector de vástago: sin protector de vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje del auto switch: B (Montaje con banda)
Auto Switch: Sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Número: 2 uds. (O ninguno en caso de no tener interruptor)
Opciones en el extremo del vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Rascador de servicio pesado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar

Cualidades

Estándar, doble efecto, simple vástago
Disponible en 3 estilos de montaje básicos
Cojín de goma o cojín de aire

Información técnica


Atributos
Peso neto408 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
74,71 € Sin IVA
/ unidad
90,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días