CDJ5D16SR-30-B

Cilindro de acero inoxidable CJ5

Ver información técnica

Referencias

SMC:CDJ5D16SR-30-B
Rubix:751602592043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CDJ5D16SR-30-B


La serie CG5-S es un cilindro de acero inoxidable que utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos y cumple con las normas de la FDA. La serie CG5-S puede desmontarse para el reemplazo de los sellos, lo que prolonga la vida útil del cilindro. Especificación totalmente en acero inoxidable para las piezas externas. Las superficies de los soportes de montaje han sido electropulidas, lo que las hace más lisas para evitar la acumulación de líquidos y materias extrañas. Se proporcionan tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas.

Información técnica


Atributos
Peso neto136 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocilindro
80,57 € Sin IVA
/ unidad
97,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días