Referencias
SMC:MGGMB25-125
Rubix:752103833043
EAN:3618035930680

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cojinete deslizante, cilindro guiado; doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB25-125 00074647
El cilindro guiado serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGM, Cilindro con guía, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3320 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | cojinete deslizante, cilindro guiado; doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
597,28 € Sin IVA
/ unidad
722,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días