C85N16-5 00069392

Cilindro neumático

Ver información técnica

Referencias

SMC:C85N16-5
Rubix:752103717043
fabricante:C85N16-5
EAN:3618035493758
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C85N16-5 00069392


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipomontaje: bisagra integrada
37,07 € Sin IVA
/ unidad
44,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días