Referencias
SMC:CQ2KB50TF-5DZ
Rubix:799235806000
fabricante:CQ2KB50TF-5DZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2KB50TF-5DZ
Cualidades
•Se han añadido los tamaños 4, 6 y 10
Gama de 4 a 200
Cilindro de ahorro de espacio con cuerpo compacto
Es posible montar pequeños interruptores automáticos en 4 caras. (2 caras para 12 a 25)
Sin saliente del interruptor automático
Menor peso: reducción del 5 al 13% (comparado con la serie CQ2 existente)
Se añadieron soportes pivotantes para horquilla doble y soportes tipo pie compactos
Números de pieza con soporte para extremo de vástago y/o perno de montaje disponibles (No es necesario pedir por separado un soporte para el cilindro correspondiente)
Con interruptor automático (Series CDQ2: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2S, CDBQ2)
Gama de 4 a 200
Cilindro de ahorro de espacio con cuerpo compacto
Es posible montar pequeños interruptores automáticos en 4 caras. (2 caras para 12 a 25)
Sin saliente del interruptor automático
Menor peso: reducción del 5 al 13% (comparado con la serie CQ2 existente)
Se añadieron soportes pivotantes para horquilla doble y soportes tipo pie compactos
Números de pieza con soporte para extremo de vástago y/o perno de montaje disponibles (No es necesario pedir por separado un soporte para el cilindro correspondiente)
Con interruptor automático (Series CDQ2: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2S, CDBQ2)
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,42 € Sin IVA
/ unidad
111,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días