DPDM-Q-20-50-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-20-50-PA
Rubix:799262323000
fabricante:4840820
EAN:4052568293512
brand logo

Resumen técnico

Tipoverin compact dpdm-q-20-50-pa
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-20-50-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipoverin compact dpdm-q-20-50-pa
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
87,60 € Sin IVA
/ unidad
106,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días