Referencias
Festo:ADVC-63-15-I-P-A
Rubix:798194303000
fabricante:188285
EAN:4052568148904

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-63-15-I-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-63-15-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x75x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 674,6 g |
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,35 € Sin IVA
/ unidad
218,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días