AEN-S-25-5-A-P-A

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEN-S-25-5-A-P-A
Rubix:799258801000
fabricante:8092177
EAN:4052568302146
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aen-s-25-5-a-p-a
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm

Detalles de producto : AEN-S-25-5-A-P-A


La serie AEN-S de la marca FESTO incluye cilindros neumáticos compactos de simple efecto, diseñados para aplicaciones sencillas, rápidas y ligeras, donde el ahorro de espacio y el bajo peso son importantes.
Cilindro compacto AEN-S

Cualidades

• Diseño muy compacto: más corto que cilindros comparables
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado

Aplicaciones

Ensayo de resistencia de los botones de teléfonos inteligentes

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto aen-s-25-5-a-p-a
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
51,44 € Sin IVA
/ unidad
62,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días