Referencias
Festo:AEN-S-6-5-A-A
Rubix:799146943000
fabricante:8080591
EAN:4052568447465

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEN-S-6-5-A-A
La serie AEN-S de la marca FESTO incluye cilindros neumáticos compactos de simple efecto, diseñados para aplicaciones sencillas, rápidas y ligeras, donde el ahorro de espacio y el bajo peso son importantes.
Cualidades
• Diseño muy compacto: más corto que cilindros comparables
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado
Aplicaciones
Ensayo de resistencia de los botones de teléfonos inteligentes
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,67 € Sin IVA
/ unidad
41,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días