JCDQA40-20

JC(D)Q, cilindro compacto, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JCDQA40-20
Rubix:799246278000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JCDQA40-20


Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 50 mm. Amortiguación de tope. Los auto switches pueden montarse en 4 superficies.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto. Ligero 25 g (ø12 carrera 5). Diámetros (mm): 12 ~ 100. Carreras de hasta 50 mm. Amortiguación de tope. Los auto switches pueden montarse en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
68,75 € Sin IVA
/ unidad
83,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días