CQ2B160TF-30DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B160TF-30DCZ
Rubix:799252036000
fabricante:CQ2B160TF-30DCZ
EAN:3618035693776
brand logo

Resumen técnico

Tipocq2-z; doble efecto
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B160TF-30DCZ


Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado completamente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción total del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para tamaños de diámetro más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido bicolor, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch garantiza protección total contra posibles daños accidentales y mejora la seguridad y la salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Gran diámetro con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, vástago simple, conexionado axial

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)138x188x178 mm
Peso neto9670 g
Tipocq2-z; doble efecto
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro30 mm
Presión de servicio máx.10 bar
370,19 € Sin IVA
/ unidad
447,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días