ADVULQ-32-60-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-32-60-A-P-A
Rubix:798190760000
fabricante:156796
EAN:4052568120498
ADVULQ-32-60-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-32-60-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-32-60-A-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=60 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=de doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)135x55x65 mm
Peso neto556 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro60 mm
237,20 € Sin IVA
/ unidad
287,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días