CDQ2KB20-5DZ
C(D)Q2K, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Sin rotación con ranura de montaje para auto-switch
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDQ2KB20-5DZ
Rubix:799252284000
fabricante:00793511

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2KB20-5DZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y opciones de cilindros ampliadas. La diferencia principal entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece posibilidades mejoradas de montaje de auto-switches además de una reducción global del peso del cilindro de entre el 5 y el 13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en las cuatro caras del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y de fácil ajuste, el canal integrado para auto-switches garantiza una protección total frente a posibles daños accidentales y mejoras en salud y seguridad tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto de doble efecto, vástago simple, sin rotaciónDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63Carrera estándar (mm): 5 a 100Roscas de puerto: M (12 a 25 de diámetro); Rc, NPT o G (32 a 63 de diámetro)Puede montar pequeños auto-switches en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,75 € Sin IVA
/ unidad
62,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días