CDQ2B180TF-30DCZ

C(D)Q2, cilindro compacto, doble efecto, vástago sencillo, de gran diámetro con ranura de montaje para auto-switch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B180TF-30DCZ
Rubix:799252392000
fabricante:CDQ2B180TF-30DCZ
EAN:3618035830379
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro180 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B180TF-30DCZ


Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado por completo la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de Auto Switch además de una reducción general del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar Auto Switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para Auto Switch. Y, para diámetros menores entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para alojar Auto Switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros Auto Switches de estado sólido, bicolores y de fácil configuración, el canal integrado para Auto Switch asegura protección total contra posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.

Cualidades

Compacto, de doble efecto, vástago simple, de gran diámetroDiámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200Carrera estándar (mm): 10 a 300Roscas de puerto: Rc, NPT, GPuede montar Auto Switches pequeños en 4 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro180 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
496,93 € Sin IVA
/ unidad
601,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días