DPDM-Q-10-20-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-10-20-PA
Rubix:799262391000
fabricante:4832292
EAN:4052568292911
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-10-20-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q-10-20-PA 4832292

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro20 mm
64,99 € Sin IVA
/ unidad
78,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días