ADVC-50-25-I-P

ADVC cilindro de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-50-25-I-P
Rubix:751120353113
fabricante:188267
EAN:4052568148720
ADVC-50-25-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-50-25-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-50-25-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto454,4 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
138,35 Sin IVA
/ unidad
167,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días