ADVULQ-80-30-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-80-30-A-P-A
Rubix:798193624000
fabricante:156830
EAN:4052568120832
ADVULQ-80-30-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-80-30-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-80-30-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto2170 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro30 mm
480,59 € Sin IVA
/ unidad
581,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días