DPDM-Q-10-10-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-10-10-PA
Rubix:799262389000
fabricante:4832288
EAN:4052568292898
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-10-10-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q-10-10-PA 4832288

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
64,24 € Sin IVA
/ unidad
77,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días