RM/92040/N4/25

Cilindro de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

IMI Norgren:RM/92040/N4/25
Rubix:798234844000
fabricante:RM/92040/N4/25
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de doble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RM/92040/N4/25


Cualidades

-Un tercio de la longitud básica de un modelo ISO/VDMA correspondiente
Diseño de junta de baja fricción y larga duración
Especificación totalmente anticorrosión
Pistón magnético estándar para una versatilidad total del sistema de control.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de doble efecto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
242,23 € Sin IVA
/ unidad
293,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días