Referencias
Festo:DPDM-Q-6-10-PA
Rubix:799262370000
fabricante:4830962
EAN:4052568292652
Documentos
Detalles de producto : DPDM-Q-6-10-PA
Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q
Cualidades
Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto dpdm-q-6-10-pa |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,52 € Sin IVA
/ unidad
72,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días