Referencias
SMC:CQ2WB40TF-30DZ
Rubix:799256323000
fabricante:CQ2WB40TF-30DZ

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2WB40TF-30DZ
El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
C(D)Q2W, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 382 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,53 € Sin IVA
/ unidad
91,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días