Referencias
SMC:CUJS16-5DM
Rubix:799248946000
fabricante:CUJS16-5DM
EAN:3618035663939

Resumen técnico
| Tipo | mini cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : CUJS16-5DM
La serie de cilindros en miniatura de montaje universal CUJ es una serie de cilindros compactos que ahorran espacio. Está disponible en diámetros interiores de 4 a 10 mm con longitudes de carrera de hasta 20 mm para los modelos de doble efecto y de 10 mm para los de simple efecto. Las opciones incluyen compatibilidad con sensores, simple o doble efecto y montaje de 4 vías.
C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x30x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36 g |
| Tipo | mini cilindro de montaje libre |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,07 € Sin IVA
/ unidad
40,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días