CCI-SA-020-0025-003122411000020000000000 [R422001533]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001533
Rubix:799183286000
EAN:3666750018398
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : CCI-SA-020-0025-003122411000020000000000 [R422001533]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
77,05 € Sin IVA
/ unidad
93,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días