Referencias
Festo:ADN-S-16-35-A-P
Rubix:799258825000
fabricante:8091676
EAN:4052568461768

Detalles de producto : ADN-S-16-35-A-P
Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza
Cualidades
-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
Aplicaciones
Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto adn-s-16-35-a-p |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,56 € Sin IVA
/ unidad
49,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días