MDUB25-150DZ

Cilindro de placa M(D)U, de doble efecto, de vástago simple con ranura de montaje para Auto Switch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB25-150DZ
Rubix:799251506000
fabricante:MDUB25-150DZ
EAN:3618035936194
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de placa
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB25-150DZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, proporciona un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que podrían requerirse en cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de no rotación sin tener que utilizar un vástago con planos, ofreciendo una mayor vida útil de los rodamientos y de los sellos.

Cualidades

Cilindro de placa, doble efecto, vástago simple. Reducción de mano de obra al montar el switch. El Auto-switch no sobresale. Es posible montar los autoswitches en cuatro direcciones. Reducción máxima del ancho del 62%.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de placa
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
103,26 € Sin IVA
/ unidad
124,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días