Referencias
SMC:MGPS50TF-25
Rubix:799255056000
fabricante:MGPS50TF-25

Resumen técnico
| Tipo | orificio: tf (g) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPS50TF-25
El MGP está diseñado para aplicaciones con altas cargas laterales que se encuentran en el manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también aumenta la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que resulta en disminuciones drásticas de la capacidad de carga lateral a medida que aumentan las longitudes de carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece mayor capacidad de carga, recorridos más largos, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ. Opciones bajo pedido para esta serie incluyen amortiguadores de aire ajustables, varillas guía de servicio pesado, versión sin cobre, alta temperatura y baja velocidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4002 g |
|---|---|
| Tipo | orificio: tf (g) |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,43 € Sin IVA
/ unidad
541,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días