MGPM100TF-175AZ
MGP-AZ, Cilindro guía compacto, Amortiguador de aire
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MGPM100TF-175AZ
Rubix:799236480000
fabricante:MGPM100TF-175AZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : MGPM100TF-175AZ
Cilindro guía compactoDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras de hasta 400 mmMúltiples superficies de montaje.
Cualidades
Con amortiguador de aire. Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinete: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión. Compacidad y ligerezaDiámetros (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras desde 10 hasta 400 mm (dependiendo del diámetro)Los interruptores automáticos pueden montarse en 2 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guía compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 175 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1257,11 € Sin IVA
/ unidad
1521,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días