CQ2A32TF-10TZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A32TF-10TZ
Rubix:799251650000
fabricante:CQ2A32TF-10TZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A32TF-10TZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switch han reemplazado los rieles de montaje del CQ2s, evitando que los auto switches sobresalgan y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
34,02 € Sin IVA
/ unidad
41,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días