ADVUL-100-40-P-A

Cilindro compacto ADVUL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVUL-100-40-P-A
Rubix:798193664000
fabricante:156926
EAN:4052568121761
ADVUL-100-40-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advul
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVUL-100-40-P-A


Cilindro compacto ADVUL-12-20-P-A Para detectores de proximidad. Vástago asegurado contra rotación mediante vástago guía y placa de apoyo. Carrera=20 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Extremo del vástago del émbolo=Rosca hembra

Cualidades

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Información técnica


Atributos
Peso neto4050 g
Tipocilindro compacto advul
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro40 mm
800,54 € Sin IVA
/ unidad
968,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días