CQ2A32TF-25DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A32TF-25DMZ
Rubix:799250120000
fabricante:00795902
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A32TF-25DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar los auto switches en cualquiera de sus 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado las guías de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto, de doble efecto y vástago simple
Tamaños de diámetro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
43,37 € Sin IVA
/ unidad
52,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días