Referencias
Festo:ADN-S-50-45-A-P-A
Rubix:799258824000
fabricante:8092079
EAN:4052568301743

Detalles de producto : ADN-S-50-45-A-P-A
Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza
Cualidades
-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
Aplicaciones
Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto adn-s-50-45-a-p-a |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,53 € Sin IVA
/ unidad
127,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días