C55B20-50M-X1439

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C55B20-50M-X1439
Rubix:799246198000
fabricante:C55B20-50M-X1439
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C55B20-50M-X1439


Los cilindros C55 de doble efecto, accionados por aire, fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. ? La serie C55 logra un rendimiento excepcional bajo carga debido a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. ? Las opciones de montaje estandarizadas son conformes con las normas ISO 21287 y 6431.

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción con anillo de retención (snap ring) permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
52,09 € Sin IVA
/ unidad
63,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días